RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25m)
長さ(m)
25
注文コード
46985856
品番
370-6199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
コア数:1
長さ:25m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+105℃
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
断熱材:PVC
ケーブル形状:シングルコア
基準適合:RoHS対応
熱電対延長ケーブル. 熱電対延長ケーブル: PVC絶縁 / 銅ブレード / PVC、又はガラスシルク / ガラスシルク / ステンレススチールブレードで絶縁。
動作温度(℃)
-10
〜+105
熱電対
K
コア数
1
長さ(m)
25
遮蔽
遮蔽
断熱材
PVC
ケーブル形状
シングルコア
規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応