仕様
熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:25m
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+200℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:シリコン ゴム
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル. シリコンラバーで絶縁された7/0.2 mmの導体は、シリコンラバーの外被でまとめてツイストされ、優れた電気特性と機械特性を備えています。また、柔軟性が高く、オイル、酸、その他の有害な液体に対する耐性があります。 200 ℃までの高温に耐えるが、高圧蒸気下での直接使用には適していない。. 25又は50 mのリール長を用意 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -40 → 200 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
動作温度(℃)
-40
〜+200
熱電対K
コア数2
長さ(m)25
コアストランド(mm)7/0.2
断熱材シリコン ゴム
ケーブル形状ツイスト
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
規格IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応