RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
注文コード
46986075
品番
827-6056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
長さ:2m
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+125℃
断熱材:ポリウレタン
ケーブル形状:コイル状
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
コイル状熱電対リード(プラグ付)
動作温度(℃)
-25
〜+125
熱電対
K
長さ(m)
2
断熱材
ポリウレタン
ケーブル形状
コイル状
規格
IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応