仕様
熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:50m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+105℃
コアストランド:13 / 0.2 mm
断熱材:PVC
ケーブル形状:フラットペア
ストランド数:13
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。
動作温度(℃)
-10
〜+105
熱電対K
コア数2
長さ(m)50
コアストランド(mm)13 / 0.2
断熱材PVC
ケーブル形状フラットペア
ストランド数13
ストランド径(Φmm)0.2
規格IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応