827-5785 RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRO 46986179

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)50注文コード46986179品番827-5785
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様
熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:50m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PTFE
ケーブル形状:フラットペア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PTFE絶縁フラットペア熱電対ケーブル. PTFE絶縁フラットペアケーブル PTFE絶縁導線のシングルペア、PTFEジャケットでフラットに配置 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性 蒸気及び圧力に関する用途、オートクレーブ、滅菌装置などに最適 熱電対タイプK、J、T、7/0.2 mmのより線導線付き タイプT用に1/0.3 mmの単線導体オプションを用意 リール長: 10、25、50 m
動作温度(℃)
-75
~+260
熱電対Kコア数2長さ(m)50コアストランド(mm)7/0.2断熱材PTFEケーブル形状フラットペアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする