仕様熱電対タイプ:K
コア数:2
長さ:50m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:1 / 0.2 mm
断熱材:PTFE
ケーブル形状:2本ツイスト
ストランド数:1
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PTFE絶縁ツインツイストペア熱電対ケーブル. 延長用又はシンプルな熱電対を形成するPTFEツインツイストペア まとめてツイストしたPTFE絶縁導線のシングルペア 熱電対タイプ: K、T、J、N 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性 蒸気及び圧力に関する用途、オートクレーブ、滅菌装置などに最適 10、25、50及び100 mのリール長 精度を最適にする公差等級1
動作温度(℃)-75
~+260
熱電対Kコア数2長さ(m)50コアストランド(mm)1 / 0.2断熱材PTFEケーブル形状2本ツイストストランド数1ストランド径(Φmm)0.2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応