RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25m)
長さ(m)
25
注文コード
46986425
品番
407-1444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:RTD
コア数:3
長さ:25m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+80℃
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
コアストランド:7 / 0.2 mm
断熱材:PTFE
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
Pt100、Pt500、Pt1000用のケーブル. Pt 100、Pt 500、Pt 1000用の3線式コネクタケーブルです。 ニッケルめっき銅導体 標準ケーブルにはPVC絶縁が施され、高温ケーブルにはPTFE絶縁が施されています。
動作温度(℃)
-10
〜+80
長さ(m)
25
熱電対
RTD
断熱材
PTFE
コア数
3
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
遮蔽
遮蔽
コアストランド(mm)
7 / 0.2