RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)50 注文コード46986468 品番827-5827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:RTD
コア数:4
長さ:50m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFAテフロン
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC751, RoHS対応
PFA絶縁 シールド付き延長ケーブル. 白金抵抗温度計を延長するためのPFA絶縁ケーブル 260 ℃までの高い耐熱性、押出成形のPFAテフロン構造 通常はPt100温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及び PT1000などの他のタイプにも最適 2、3、4線式RTD構成を延長するために4 6つのコアを用意、6コアは2つの3線式デュプレックス(デュアルエレメント)構成の延長に使用可能 構造 PFA絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ナイロンコードでツイストされたコア、スズめっき銅の編組スクリーン、PFA絶縁外被付き 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性
動作温度(℃)
-75
〜+260
長さ(m)50 規格IEC751, RoHS対応 熱電対RTD 断熱材PFAテフロン RoHS指令(10物質対応)対応 コア数4 ケーブル形状ツイスト ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 遮蔽遮蔽 コアストランド(mm)7/0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする