仕様
熱電対タイプ:RTD
コア数:6
長さ:50m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFAテフロン
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC751, RoHS対応
PFA絶縁シールド付き延長ケーブル. 白金抵抗温度計を延長するためのPFA絶縁ケーブル 260 ℃までの高い耐熱性、押出成形のPFAテフロン構造 通常はPt100温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及び PT1000などの他のタイプにも最適 2、3、4線式RTD構成を延長するために46つのコアを用意、6コアは2つの3線式デュプレックス(デュアルエレメント)構成の延長に使用可能 構造PFA絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ナイロンコードでツイストされたコア、スズめっき銅の編組スクリーン、PFA絶縁外被付き 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性
動作温度(℃)
-75
〜+260
長さ(m)50
規格IEC751, RoHS対応
熱電対RTD
断熱材PFAテフロン
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数6
ケーブル形状ツイスト
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
遮蔽遮蔽
コアストランド(mm)7/0.2