RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Tタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)100 動作温度(℃)-75〜+260 仕様熱電対タイプ:Tコア数:2長さ:100m動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+260℃コアストランド:7/0.2 mm断熱材:PFAテフロンケーブル形状:フラットペアストランド数:7ストランド径:0.2 mm基準適合:IEC584-3, RoHS対応PFAフラットペア熱電対ケーブル. PFA絶縁フラットペア熱電対ケーブル 強力で、非常に柔軟性が高く、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 さまざまなリール長と熱電対タイプE、K、J、T、Nに対応する製品が用意されています。 注文コード46986486 品番827-5738
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は長さ・動作温度・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:T
コア数:2
長さ:100m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFAテフロン
ケーブル形状:フラットペア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PFAフラットペア熱電対ケーブル. PFA絶縁フラットペア熱電対ケーブル 強力で、非常に柔軟性が高く、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 さまざまなリール長と熱電対タイプE、K、J、T、Nに対応する製品が用意されています。
動作温度(℃)
-75
〜+260
長さ(m)100 規格IEC584-3, RoHS対応 熱電対T 断熱材PFAテフロン RoHS指令(10物質対応)対応 コア数2 ケーブル形状フラットペア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 コアストランド(mm)7/0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする