内容量1個
長さ(m)100
動作温度(℃)-75〜+260
仕様熱電対タイプ:Tコア数:2長さ:100m動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+260℃コアストランド:1 / 0.2 mm断熱材:PTFEケーブル形状:2本ツイストストランド数:1ストランド径:0.2 mm基準適合:IEC584-3, RoHS対応PTFE絶縁ツインツイストペア熱電対ケーブル. 延長用又はシンプルな熱電対を形成するPTFEツインツイストペア まとめてツイストしたPTFE絶縁導線のシングルペア 熱電対タイプ: K、T、J、N 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性 蒸気及び圧力に関する用途、オートクレーブ、滅菌装置などに最適 10、25、50及び100 mのリール長 精度を最適にする公差等級1
注文コード46986495
品番827-5820