内容量1個
長さ(m)10
動作温度(℃)-10〜+105
仕様熱電対タイプ:Tコア数:2長さ:10m動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+105℃コアストランド:7/0.2 mm断熱材:PVCケーブル形状:ツイストストランド数:7ストランド径:0.2 mm基準適合:IEC584-3, RoHS対応PVC絶縁 / シールド付き熱電対ケーブル. 長さ: 10、25、50、100、200 m. これらのPVC絶縁 / シールド付き熱電対ケーブル及び補償ケーブルは、電気ノイズを低減するため、ツイストコアとスクリーン構造を使用して設計されています。 高品質の汎用ケーブルは、防水性と柔軟性が高いです。 熱電対の拡張タイプK、J、T、N、及びタイプKの熱電対向けにタイプVX (KCB)の補償タイプを用意しています。
注文コード46986504
品番827-5684