内容量1個
長さ(m)10
動作温度(℃)-75〜+260
仕様熱電対タイプ:Tコア数:2長さ:10m動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+260℃コアストランド:7/0.2 mm断熱材:PFAテフロンケーブル形状:フラットペアストランド数:7ストランド径:0.2 mm基準適合:IEC584-3, RoHS対応PFAフラットペア熱電対ケーブル. PFA絶縁フラットペア熱電対ケーブル 強力で、非常に柔軟性が高く、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 さまざまなリール長と熱電対タイプE、K、J、T、Nに対応する製品が用意されています。
注文コード46986513
品番827-5735