内容量1個長さ(m)200動作温度(℃)-10~105仕様熱電対タイプ:Tコア数:2長さ:200m動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:105℃コアストランド:7/0.2 mm断熱材:PVCケーブル形状:フラットペアストランド数:7ストランド径:0.2 mm基準適合:ANSI MC96.1, RoHS対応PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。注文コード46986556品番814-0086