内容量1個
長さ(m)50
動作温度(℃)-60〜+350
仕様熱電対タイプ:Tコア数:2長さ:50m動作温度 Min:-60℃動作温度 Max:+350℃コアストランド:1 / 0.3 mm断熱材:ガラス繊維ケーブル形状:フラットペアストランド数:1ストランド径:0.3 mm基準適合:IEC584-3, RoHS対応各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。
注文コード46986748
品番827-5858