仕様
熱電対タイプ:U
コア数:2
長さ:25m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+105℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PVC
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
動作温度(℃)
-10
〜+105
長さ(m)25
規格IEC584-3, RoHS対応
熱電対U
断熱材PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数2
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
遮蔽非遮蔽
コアストランド(mm)7/0.2