RS PRO 粘着性マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 仕様タイプ使用:クリーンルーム厚さ:1.65mm色:白長さ:1.14m幅:910mmEN61340-5-1に適合:なし表面のテクスチャのタイプ:スムースRSクリーンルーム粘着性マット. これらのRSの粘着性マットは、多層クリーンフィルム接着剤層で、管理された環境に立ち入る靴や機器の車輪から汚れや粉塵を捕捉します。 切り離し層には番号が付いているので、並べ替える層がいくつ残っているか簡単に追跡できます。. 特長:. 剥離シートでメンテナンスが簡単なので、クリーニングの必要性が少ない スムーズな表面は車輪や靴では傷つかない. 用途:. クリーンルーム、研究室やその他の埃や汚れのない管理された環境での使用に最適 製薬、バイオテクノロジー、航空宇宙、レーザーオプティック産業 注文コード46986906 品番829-5300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ使用:クリーンルーム
厚さ:1.65mm
色:白
長さ:1.14m
幅:910mm
EN61340-5-1に適合:なし
表面のテクスチャのタイプ:スムース
RSクリーンルーム粘着性マット. これらのRSの粘着性マットは、多層クリーンフィルム接着剤層で、管理された環境に立ち入る靴や機器の車輪から汚れや粉塵を捕捉します。 切り離し層には番号が付いているので、並べ替える層がいくつ残っているか簡単に追跡できます。. 特長:. 剥離シートでメンテナンスが簡単なので、クリーニングの必要性が少ない スムーズな表面は車輪や靴では傷つかない. 用途:. クリーンルーム、研究室やその他の埃や汚れのない管理された環境での使用に最適 製薬、バイオテクノロジー、航空宇宙、レーザーオプティック産業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする