内容量1箱(8個)
仕様タイプ使用:クリーンルーム厚さ:1.65mm色:白長さ:910mm幅:910mmEN61340-5-1に適合:なし材質:LDPERSクリーンルーム粘着性マット. これらのRSの粘着性マットは、多層クリーンフィルム接着剤層で、管理された環境に立ち入る靴や機器の車輪から汚れや粉塵を捕捉します。 切り離し層には番号が付いているので、並べ替える層がいくつ残っているか簡単に追跡できます。. 特長:. 剥離シートでメンテナンスが簡単なので、クリーニングの必要性が少ない スムーズな表面は車輪や靴では傷つかない. 用途:. クリーンルーム、研究室やその他の埃や汚れのない管理された環境での使用に最適 製薬、バイオテクノロジー、航空宇宙、レーザーオプティック産業
注文コード46986915
品番829-5297