RS PRO
RS PRO 配線グロメット PVC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(100個)
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:12.5mm
材質:PVC
色:黒
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+135℃
最大パネル厚さ:1.6mm
コンクランプ. 黒色PVCグロメットは、厚さが1.6 mmのパネルに適合します。
注文コード
46986958
品番
102-4243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
動作温度(℃)
-40
~+135
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:12.5mm
材質:PVC
色:黒
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+135℃
最大パネル厚さ:1.6mm
コンクランプ. 黒色PVCグロメットは、厚さが1.6 mmのパネルに適合します。
グロメットタイプ
丸型
パネル穴径(Φmm)
12.5
材質
PVC
色
黒
パネル厚(mm)
1.6