RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 配線グロメット PVC PLIOシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:5mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:PLIO最大パネル厚さ:2mmPVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃
注文コード
46987019
品番
136-6812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
動作温度(℃)
-30
〜+70
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:5mm
材質:PVC
色:黒
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
シリーズ:PLIO
最大パネル厚さ:2mm
PVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃
グロメットタイプ
丸型
パネル穴径(Φmm)
5
材質
PVC
色
黒
シリーズ
PLIO
パネル厚(mm)
2