商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 仕様
- グロメットタイプ:グロメットストリップ最小ケーブル径:1.2mm最大ケーブル径:2.4mm材質:ポリエチレン色:ナチュラルファンニングストリップ長さ:10m最大パネル厚さ:2.4mmRS Pro PEグロメットストリップ. ナチュラルカラーのポリエチレン(PE)エッジング保護 / グロメストリップは、パネル、プレート、シャシーなどの縁を滑らかにします。1.0 → 5.5 mmのパネル厚に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。現場で適当な長さに切れるように、長さ5 m及び10 mで提供されます。 さまざまなサイズのグロメットストリップが用意されているので、お使いの用途に適したものが確実に見つかります。長さは5 m又は10 mで、サイズに合わせてカットできます。下の表と図を参照して、最適なグロメットストリップを調べてください。
- 注文コード
- 46987168
- 品番
- 865-9739
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188販売価格(税別)