RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 配線ダクト,カプラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
Lighting
注文コード
46987396
品番
669-9502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・シリーズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:カップリング
材質:亜鉛めっき鋼
寸法:50 x 50mm
シリーズ:Lighting
基準適合:BS EN 10142
ストレートカプラ. 2本の短いトランキングの接合に使用するストレートカプラ
アクセサリタイプ
カップリング
材質
亜鉛めっき鋼
寸法(mm)
50 x 50
シリーズ
Lighting
規格
BS EN 10142
RoHS指令(10物質対応)
対応