RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS PRO Y マット仕上げ BS規格標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギャング数:2奥行き:28mm材質:尿素ホルムアルデヒドアース端子:あり幅:147mm長さ:147mmカラー:白寸法:147 x 86.6 x 28mmIP定格:IP20取り付け規格:BS規格標準色ファミリ:白Surface Pattress Back Boxes. White surface pattress boxes. Choice of single or double gang.
注文コード
46988078
品番
775-8116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギャング数:2
奥行き:28mm
材質:尿素ホルムアルデヒド
アース端子:あり
幅:147mm
長さ:147mm
カラー:白
寸法:147 x 86.6 x 28mm
IP定格:IP20
取り付け規格:BS規格標準
色ファミリ:白
Surface Pattress Back Boxes. White surface pattress boxes. Choice of single or double gang.
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応