商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様絶縁:非絶縁
内側リング直径:5.3mm
最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
スタッドサイズ:#10
コンタクト材質:銅
厚さ:1mm
全長:15mm
RS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。注文コード46988437品番809-2256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。