RS PRO 表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:240 V発光色:青取り付け穴サイズ:14.5mm電球タイプ:ネオン電球サイズ:10 mm端子タイプ:ハンダタブIP評価:IP40ベゼルスタイル:突出型ベゼル色:黒長さ:38.5 mmRS Pro 14.5 mm取り付けネオンインジケータ. RS Proブランドがお届けするこれらのネオンインジケータは、埋込型のレンズと突出型のベゼルを備えています。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器用途に適合します。これらのRS Proインジケータは、便利なはんだタブ端子でパネルに取り付けることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 10 mm着色レンズ クロムベゼル 110 ac又は230 acタイプを用意 0.11インチ(2.8 0.8 mm)端子 取り付け穴径: 14.5 mm. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. ネオンとは. ネオンライトは、高輝度の光を出力するようになっている、ガス充填のランプ又は管球です。ネオンは、主にディスプレイ業界で使用されており、自動車の改造により普及し、数多くの利点があります。こうしたインジケータの利点の1つに、長寿命と低消費電力があります。コストの節約を優先する場合は、ネオンインジケータがぴったりです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 注文コード46989268 品番209-248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:240 V
発光色:青
取り付け穴サイズ:14.5mm
電球タイプ:ネオン
電球サイズ:10 mm
端子タイプ:ハンダタブ
IP評価:IP40
ベゼルスタイル:突出型
ベゼル色:黒
長さ:38.5 mm
RS Pro 14.5 mm取り付けネオンインジケータ. RS Proブランドがお届けするこれらのネオンインジケータは、埋込型のレンズと突出型のベゼルを備えています。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器用途に適合します。これらのRS Proインジケータは、便利なはんだタブ端子でパネルに取り付けることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 10 mm着色レンズ クロムベゼル 110 ac又は230 acタイプを用意 0.11インチ(2.8 0.8 mm)端子 取り付け穴径: 14.5 mm. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. ネオンとは. ネオンライトは、高輝度の光を出力するようになっている、ガス充填のランプ又は管球です。ネオンは、主にディスプレイ業界で使用されており、自動車の改造により普及し、数多くの利点があります。こうしたインジケータの利点の1つに、長寿命と低消費電力があります。コストの節約を優先する場合は、ネオンインジケータがぴったりです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする