曜日別特売
124-3892 RS PRO 変流器 RS PRO 46990117

RS PRO 変流器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力電流:60 → 200A
最小温度:-55℃
最大温度:+130℃
取り付けタイプ:基板実装

SO-9001: 2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro電流検出トランス10 A → 200 A. RS Pro基板実装変流器は、UL94 V0等級のプラスチックで密閉されています。保管温度: -55 ℃ → +130 ℃、RoHS完全準拠。. 用途. 漏電検出 計量 アナログ-デジタル変換回路 過負荷電流の検出
注文コード46990117品番124-3892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
入力電流:60 → 200A
最小温度:-55℃
最大温度:+130℃
取り付けタイプ:基板実装
SO-9001: 2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro電流検出トランス10 A → 200 A. RS Pro基板実装変流器は、UL94 V0等級のプラスチックで密閉されています。保管温度: -55 ℃ → +130 ℃、RoHS完全準拠。. 用途. 漏電検出 計量 アナログ-デジタル変換回路 過負荷電流の検出
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする