商品レビューを投稿する内容量1個仕様入力電流:50A
最小温度:-40℃
最大温度:+85℃
取り付けタイプ:基板実装
RS Pro高精度電流トランス. RS Pro高電流トランスの一次電流範囲は50 → 150 Aで、精度は1 %です。これらの電流トランスの誘電耐電圧は4 KVrms、動作周波数は50 / 60 Hz、定格負荷抵抗は33Ωです。また、すべての材料がUL94-VOに適合していて、動作温度範囲は-40 ℃ → +85 ℃です。注文コード46990205品番124-3902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945販売価格(税別)