RS PRO
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
巻数比:200:1
内径:21 x 10mm
全体の高さ:65mm
全体の幅:45mm
全体的な深さ:40mm
寸法:45 x 40 x 65 mm
注文コード
46990248
品番
171-8759
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:200:1
内径:21 x 10mm
全体の高さ:65mm
全体の幅:45mm
全体的な深さ:40mm
寸法:45 x 40 x 65 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応