RS PRO
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
巻数比:500:5
内径:30 x 10mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:70mm
全体の幅:50mm
全体的な深さ:31mm
入力電流:500A
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
寸法:50 x 31 x 70 mm
注文コード
46990309
品番
171-8778
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:500:5
内径:30 x 10mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:70mm
全体の幅:50mm
全体的な深さ:31mm
入力電流:500A
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
寸法:50 x 31 x 70 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応