RS PRO
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
巻数比:600:5
内径:41 x 41mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:98
全体の幅:74mm
全体的な深さ:45mm
入力電流:600A
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
取り付けタイプ:表面実装
注文コード
46990406
品番
171-8801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:600:5
内径:41 x 41mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:98
全体の幅:74mm
全体的な深さ:45mm
入力電流:600A
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応