RS PRO
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
巻数比:1250:5
内径:80 x 12mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:126mm
全体の幅:104mm
全体的な深さ:45mm
入力電流:1.25kA
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
取り付けタイプ:表面実装
注文コード
46990467
品番
171-8814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:1250:5
内径:80 x 12mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:126mm
全体の幅:104mm
全体的な深さ:45mm
入力電流:1.25kA
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応