曜日別特売
171-8826 RS PRO 変流器 RS PRO 46990537

RS PRO 変流器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様巻数比:150:5
内径:35mm
トランスタイプ:ベース取付
全体の高さ:87.5mm
全体の幅:105mm
全体的な深さ:38mm
入力電流:150A
出力電流:5 A
寸法:105 x 38 x 87.5 mm
注文コード46990537品番171-8826
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
巻数比:150:5
内径:35mm
トランスタイプ:ベース取付
全体の高さ:87.5mm
全体の幅:105mm
全体的な深さ:38mm
入力電流:150A
出力電流:5 A
寸法:105 x 38 x 87.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする