RS PRO
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
巻数比:250:5
内径:45mm
トランスタイプ:ベース取付
全体の高さ:102.5mm
全体の幅:141mm
全体的な深さ:38mm
入力電流:250A
出力電流:5 A
寸法:141 x 38 x 102.5 mm
注文コード
46990555
品番
171-8830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:250:5
内径:45mm
トランスタイプ:ベース取付
全体の高さ:102.5mm
全体の幅:141mm
全体的な深さ:38mm
入力電流:250A
出力電流:5 A
寸法:141 x 38 x 102.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応