RS PRO
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
巻数比:600:5
内径:55 x 43mm
トランスタイプ:ベース取付
全体の高さ:125mm
全体の幅:108mm
全体的な深さ:51mm
入力電流:600A
出力電流:5 A
最小温度:+20℃
最大温度:+70℃
取り付けタイプ:表面実装
注文コード
46990677
品番
171-8854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:600:5
内径:55 x 43mm
トランスタイプ:ベース取付
全体の高さ:125mm
全体の幅:108mm
全体的な深さ:51mm
入力電流:600A
出力電流:5 A
最小温度:+20℃
最大温度:+70℃
取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応