曜日別特売
1184-D8M-50 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46990964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)50
ベルトピッチ周長(mm)1184.0
1184.0
1000.0
1040.0
1056.0
1080.0
1120.0
1152.0
1192.0
1200.0
1248.0
1264.0
1280.0
1304.0
1320.0
1360.0
1392.0
1400.0
1424.0
1440.0
1480.0
1520.0
1600.0
1680.0
1760.0
1800.0
1904.0
1936.0
2000.0
2056.0
2104.0
2160.0
2240.0
2272.0
2400.0
2504.0
2600.0
2800.0
3048.0
3200.0
3280.0
3360.0
3600.0
3824.0
424.0
480.0
560.0
584.0
600.0
640.0
680.0
720.0
760.0
800.0
840.0
856.0
880.0
896.0
920.0
960.0
歯数148
148
125
130
132
135
140
144
149
150
156
158
160
163
165
170
174
175
178
180
185
190
200
210
220
225
238
242
250
257
263
270
280
284
300
313
325
350
381
400
410
420
450
478
53
60
70
73
75
80
85
90
95
100
105
107
110
112
115
120
ベルト呼び幅50
内容量1個注文コード46990964品番1184-D8M-50
参考基準価格(税別)¥48,880販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形8Mベルト幅(mm)50歯数148ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)1184.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)8.17タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類HTDベルトベルト呼び幅50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46991883
2020-08-05
用途: 機械の修理作業

信頼できる良い製品です。迅速に手配頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする