RS PRO 編組アースリード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)150 断面積(mm2)1.13 仕様電池タイプ:16 x 4 x 0.15 mm導体材質:錫めっき銅断面積:1.13 mm2長さ:150mm導体抵抗:15.41 Ω/kmスタッドサイズ:M3.5ケーブル形状:シングルコア基準適合:BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 注文コード46990984 品番489-175
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は長さ・断面積・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電池タイプ:16 x 4 x 0.15 mm
導体材質:錫めっき銅
断面積:1.13 mm2
長さ:150mm
導体抵抗:15.41 Ω/km
スタッドサイズ:M3.5
ケーブル形状:シングルコア
基準適合:BS EN 13602:2002, BS4109
編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属
長さ(mm)150 規格BS EN 13602:2002, BS4109 断面積(mm2)1.13 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 導体抵抗15.41 Ω/km スタッドM3.5 ケーブル形状シングルコア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする