内容量1個長さ(mm)200仕様電池タイプ:0.2 mm (直径)導体材質:錫めっき銅長さ:200mm導体抵抗:2349 Ω/kmスタッドサイズ:M5ケーブル形状:アースリード基準適合:BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属注文コード46991018品番489-191