内容量1個
長さ(mm)500
断面積(mm2)36.19
仕様電池タイプ:3 x 2 x 16 x 0.2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:36.19 mm2長さ:500mm導体抵抗:0.481 Ω/kmスタッドサイズ:M8ケーブル形状:シングルコア基準適合:BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属
注文コード46991045
品番489-153