RS PRO
RS PRO 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:4mm2
ピン径:3.2mm
断熱材:ナイロン
色:グレー
ピン長さ:10mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:12AWG
全長:17mm
注文コード
46991736
品番
178-7321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:4mm2
ピン径:3.2mm
断熱材:ナイロン
色:グレー
ピン長さ:10mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:12AWG
全長:17mm
RoHS指令(10物質対応)
対応