365-543 RS PRO 網込みケーブル RS PRO 46995446

RS PRO 網込みケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25m)注文コード46995446品番365-543
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
電池タイプ:10 x 2 mm
導体材質:錫めっき銅
断面積:7.5 mm2
許容電流値:63 A
長さ:25m
導体抵抗:2.349 Ω/km
ケーブル形状:シングルコア
基準適合:BS4109
BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする