曜日別特売
146-6755 RS PRO 容量センサ RS PRO 46995954

RS PRO 容量センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M12×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:2 mm電源電圧:10 → 30 V dcターミナルタイプ:M12コネクタIP評価:IP67最大DC電圧:30V取付けスタイル:埋込型長さ:65mmスイッチング電流:200 mAハウジング材質:ニッケル銅合金注文コード46995954品番146-6755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M12×1
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:2 mm
電源電圧:10 → 30 V dc
ターミナルタイプ:M12コネクタ
IP評価:IP67
最大DC電圧:30V
取付けスタイル:埋込型
長さ:65mm
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:ニッケル銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする