曜日別特売
257-133 RS PRO 流量計 液体 RS PRO 46996058

RS PRO 流量計 液体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様監視対象:液体検出タイプ:半径流タービン最小流量:1.5 L/min最大流量:30 L/min電源電圧:4.5→ 16 V dcパイプの直径範囲:15 mm最大圧力:20バール素材:アセタールコポリマー動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+70℃許容電流値:10 mA強鉱酸 / 溶液、強力又は浸透性の高い溶剤の使用は不適当です。. 液体フローセンサ. 2つのフロートランスデューサはアセタールコポリマー製で、両端に直径15 mmのパイプ接続が可能な黄銅製圧縮継手が印加されています。. 流量に比例したパルス出力 LEDとフォトディテクタはサファイアベアリングに取り付けたタービンで分離 LEDには外付けの電流制限抵抗(電源電圧に依存)が必要 主電源及び暖房設備の水などでの使用に最適です。 立ち上がり / 立ち下り時間: 60/6 ns 出力電圧: 200 mV(低)、V CC (高) ダイオード: 順方向電流10 mA、電力損失100 mW注文コード46996058品番257-133
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥12,4305,698
仕様
監視対象:液体
検出タイプ:半径流タービン
最小流量:1.5 L/min
最大流量:30 L/min
電源電圧:4.5→ 16 V dc
パイプの直径範囲:15 mm
最大圧力:20バール
素材:アセタールコポリマー
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+70℃
許容電流値:10 mA
強鉱酸 / 溶液、強力又は浸透性の高い溶剤の使用は不適当です。. 液体フローセンサ. 2つのフロートランスデューサはアセタールコポリマー製で、両端に直径15 mmのパイプ接続が可能な黄銅製圧縮継手が印加されています。. 流量に比例したパルス出力 LEDとフォトディテクタはサファイアベアリングに取り付けたタービンで分離 LEDには外付けの電流制限抵抗(電源電圧に依存)が必要 主電源及び暖房設備の水などでの使用に最適です。 立ち上がり / 立ち下り時間: 60/6 ns 出力電圧: 200 mV(低)、V CC (高) ダイオード: 順方向電流10 mA、電力損失100 mW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする