曜日別特売
511-3965 RS PRO 流量計 液体 RS PRO 46996094

RS PRO 流量計 液体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様監視対象:液体検出タイプ:タービン最小流量:0.25 L/min最大流量:6.5 L/min電源電圧:4.5 → 24 V dcパイプの直径範囲:1/4インチ接続タイプ:1/4 BSP最大圧力:10バール素材:ステンレススチール動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+125℃RS Proタービン流量計. 0.05 L/min~30 L/minの流量範囲で高性能を発揮するようになっています。このタービン流量計は、ボディの材質により、腐食性化学薬品の用途に最適です。また、ベアリングがサファイヤ製のため、長寿命で、信頼性が非常に高くなっています。. 特長と利点. 低コスト. 1-2 % FSD. サファイヤベアリング. ホール効果センサ. パルス出力(NPN標準). 定格: 10 bar. バイトンシール. 製品用途の情報. 検査室でのテスト. 冷却装置. アクティブ流量アラーム. 半導体プラント. エンジンテスト. 飲料分注. OEM用途注文コード46996094品番511-3965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様
監視対象:液体
検出タイプ:タービン
最小流量:0.25 L/min
最大流量:6.5 L/min
電源電圧:4.5 → 24 V dc
パイプの直径範囲:1/4インチ
接続タイプ:1/4 BSP
最大圧力:10バール
素材:ステンレススチール
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+125℃
RS Proタービン流量計. 0.05 L/min~30 L/minの流量範囲で高性能を発揮するようになっています。このタービン流量計は、ボディの材質により、腐食性化学薬品の用途に最適です。また、ベアリングがサファイヤ製のため、長寿命で、信頼性が非常に高くなっています。. 特長と利点. 低コスト. 1-2 % FSD. サファイヤベアリング. ホール効果センサ. パルス出力(NPN標準). 定格: 10 bar. バイトンシール. 製品用途の情報. 検査室でのテスト. 冷却装置. アクティブ流量アラーム. 半導体プラント. エンジンテスト. 飲料分注. OEM用途
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする