RS PRO
RS PRO, SMAジャック エッジマウント メス、オス, ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
46996234
品番
170-6954
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス, オス
取り付けタイプ:エッジマウント
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
極性:ノーマル
バルクヘッド:なし
インピーダンス:50Ω
動作周波数:26.5GHz
ボディめっき:金
動作温度 Max:+165℃
接合型:ネジ
シリーズ:SMA 27G
電池タイプ:スタンダード
コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応