RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO, SVHSオーディオビデオケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46996593
品番
742-4295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:4ピンオスMini-DIN
コネクタ B:4ピンオスMini-DIN
長さ:20m
シース色:黒
外側シース材質:PVC
Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
コネクタA
4ピンオスMini-DIN
コネクタB
4ピンオスMini-DIN
長さ(m)
20
シース色
黒
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応