EM-132 エマーソン ガソリン携行缶アルミボトル EMERSON(エマーソン) 46996626

エマーソン ガソリン携行缶アルミボトル

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46996626 品番EM-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量アルミボトル!!刈払機やツーリングに最適!!収納袋付きで持ち運びや使い切りに便利なサイズ!!

容量(mL)500 付属品給油ノズル、内容物表示ステッカー、収納袋 材質本体、キャップ:アルミ/ 給油ノズル締付部:PP/ホース:PVC 材質(本体)アルミ 質量(g)100 容量(L)0.5 規格UN 寸法(Φ×高さH)(mm)66×188 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46996626
2021-08-07
用途:
ガソリンの保管
サービス業

フタを結構きつめに閉めてても、
缶を揺らすとブシュッと霧吹きのように吹き出してくる。

これは危ないわ。
家に静かに置いておく分には問題ないけど、持ち運ぶ用途には使えない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただき、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
46996678
2021-04-22
用途:
エンジン草刈り機の燃料携帯
製造業

とても軽くて丈夫なボトルです。ガソリン混合油が1リットル入りますので、携帯用にとても便利です。注入用ホースも付属しており燃料の注入もスムーズにできます。横にしても燃料の漏れなどは全く無く、安心安全な商品です。ぜひおすすめします。

3人が参考にしています
対象商品:
46996678
2021-04-12
用途:
森の保全活動(ボランティア)でチェンソー使用時
その他業種

ノズル付きなのでチェンソ―への注油が確実・容易なのがよい

2人が参考にしています
対象商品:
46996678
2019-03-30
用途:
予備ガソリンの携行用に

専用の収納袋と給油ホースが付属していて使用に便利で、軽量かつ頑丈で持ち運びも容易です。

対象商品:
46996678
2018-11-12
用途:
発電機の給油
久が原東自治会 様 (サービス業)

口がもう少し広いと補充しやすくなる反面、注ぎやすさも考えないといけなくなるかも!?

対象商品:
46996626
2018-01-25
用途:
ホンダのリジットモンキーに予備タンクとして使用。
ケイアイ株式会社 様 (運輸・通信業)

ドリンクホルダーにセッティング。
色も高級感あり最高です(V)o¥o(V)

対象商品:
46996626
2017-10-16
用途:
モンキーの予備ガソリンです。
卸売・小売業

収納袋の耐久性が気になります。バイクのキャリアに取付しやすいようにベルトを取り付けておいてくれたら便利です。

対象商品:
46996678
2017-12-21
用途:
免許不要ボートの予備携帯用
やまみつ水産 様

軽量で注ぎやすいし寒い中でもキャップが閉めやすいカバーも洗えそうなので良いです
パッキン交換がなければ大満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする