RS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 長さ(mm)4 注文コード46996803 品番812-0809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は長さ・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様
固定方法:スライドオン
レジェンド:0
最小ケーブル径:3mm
最大ケーブル径:4.2mm
色:黄色地に黒
長さ:4mm
量:1000
材質:PVC
動作温度 Max:+85℃
耐久性のある:グリス、オイル
ケーブル径レンジ:3 → 4.2mm
RSスライドオンケーブルマーカーEC-1. このスライドオンPVCのケーブルマーカー(黄)は、柔軟性が高く、丈夫で耐久性のある最高級のPVC製で、油、グリースなどによる腐食に対する耐性に優れています。 EC-1タイプケーブルマーカーは、高品質で内部の柔軟性が高く、2.0〜3.20 mmのケーブルに適合します。 このスライドオンPVCケーブルマーカーは、黄色の本体に黒色の太字の印字となっています。. 最高級PVC製 耐油性及び耐グリース性 最高温度: 85 ℃ ロールで提供
材質PVC 長さ(mm)4 黄色地に黒 固定方法スライドオン 動作温度(℃)最大85 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド0 最小ケーブル径(Φmm)3 最大ケーブル径(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする