- 仕様
- 固定方法:スライドオン
レジェンド:O
最小ケーブル径:3.6mm
最大ケーブル径:7.4mm
色:黄色地に黒
長さ:5mm
量:500
材質:PVC
動作温度 Max:+85℃
耐久性のある:グリス、オイル
使用温度範囲:最大+85 ℃
RSスライドオンケーブルマーカーEC-2. このスライドオンPVCのケーブルマーカー(黄)は、柔軟性が高く、丈夫で耐久性のある最高級のPVC製で、油、グリースなどによる腐食に対する耐性に優れています。 EC-2タイプケーブルマーカーは、高品質で内部の柔軟性が高く、3.7~7.4 mmのケーブルに適合します。 このスライドオンPVCケーブルマーカーは、黄色の本体に黒色の太字の印字となっています。. 最高級PVC製 耐油性及び耐グリース性 最高温度: 85 ℃ ロールで提供
- 材質
- PVC
- 長さ(mm)
- 5
- 色
- 黄色地に黒
- 固定方法
- スライドオン
- 動作温度(℃)
- 最大85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- レジェンド
- O
- 最小ケーブル径(Φmm)
- 3.6
- 最大ケーブル径(Φmm)
- 7.4