RS PRO, ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 46998088 品番 812-1203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
固定方法:クリップオン
レジェンド:0 → 9
色:黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄
長さ:2.9mm
量:150
材質:ナイロン 66
基準適合:RoHS対応, UL, UL94 V-2
RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工
固定方法クリップオン レジェンド0 → 9 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 長さ(mm)2.9 材質ナイロン 66 規格RoHS対応, UL, UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする