仕様
固定方法:クリップオン
レジェンド:0 → 9
色:黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄
長さ:2.8mm
量:150
材質:ナイロン 66
基準適合:RoHS対応, UL, UL94 V-2
RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工
固定方法クリップオン
レジェンド0 → 9
色黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄(0から昇順)
長さ(mm)2.8
材質ナイロン 66
規格RoHS対応, UL, UL94 V-2
セット内容数字10種×15組(計150個)
RoHS指令(10物質対応)対応